Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Bluetooth Modul Klasse 2, 5.1, 6dBm -92dBm UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2611011024000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2183147
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 2
Bluetooth-Version = 5.1
Ausgangsleistung max. = 6dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -92dBm
Unterstützte Busschnittstellen = UART

Das Wurth Elektronik Proteus-III Bluetooth Low Energy 5.1-Modul verwendet eine integrierte Leiterplattenantenne mit UART-Schnittstelle und verfügt über 6 E/A-Anschlüsse. Es verwendet 39 Funkkanäle und hat 115,2 kbit/s Bitratenwert. Sein Sichtlinienwert beträgt 400 m und verwendete Frequenz bis zu 2402 MHz.Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Bluetooth-Version:
5.1
Ausgangsleistung max.:
6dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-92dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.