| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182203 Herst.-Nr.: EV_T3902-FX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = MMICT3902-00-012 Zum Einsatz mit = MMICT Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = MEMS
Die einfache Evaluierungsplatine von InvenSense ermöglicht eine schnelle Evaluierung der Leistung von PDM MEMS-Mikrofonen. Die Evaluierungsplatine besteht aus einem Mikrofon am unteren Anschluss, das auf eine flexible Leiterplatte mit farbcodierten Drähten gelötet ist. Er hat eine Taktfrequenz von 400 kHz bis 3,3 MHz bei einer Empfindlichkeit von -26 dB.Die flache flexible Leiterplatte ermöglicht die direkte Platzierung des Mikrofons in einem Prototyp Kleine Bauweise Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | MMICT3902-00-012 | Zum Einsatz mit: | MMICT | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | MEMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2182203, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, InvenSense, EV_T3902FX, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |