Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Wasserabscheider SPC 43 l/Sek. 16bar, G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181004
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     SPC 155
EAN/GTIN:
     3660058245081
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider 1/2"
wasserabscheider
Anschlussverbindung = G1/2
Durchfluss typ. = 43 l/Sek.
Serie = SPC
Durchflussmenge typ. bei = 16bar
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2

Der Prevost Cyclone Wasserabscheider mit Schwimmerablass besteht aus eloxiertem Aluminium. Er ist außerdem mit einem automatischen Schwimmerablass ausgestattet.Er ist kostengünstig und zuverlässig Er funktioniert bei Temperaturen zwischen +1 °C und +65 °C.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Durchfluss typ.:
43 l/Sek.
Serie:
SPC
Durchflussmenge typ. bei:
16bar
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2
Weitere Suchbegriffe: 2181004, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, PREVOST, SPC155, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.