Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 800 mm x 600 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180802
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR0806030
EAN/GTIN:
     8713574120495
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 800 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Schutzart = IP66

Das eintürige wandmontierte Gehäuse der Serie nVent Hoffman ASR hat Abmessungen von 800 x 600 x 300 mm und besteht aus Edelstahl. Das Gerät ist ideal für Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika sowie fast alle anderen Umgebungen.Schutzart IP66 Ab Lager erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2180802, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ASR0806030, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 740,79*
€ 835,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 716,65*
€ 835,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,96*
€ 994,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,58*
€ 972,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,17*
€ 934,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,55*
€ 883,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,65*
€ 852,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.