Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 600 mm x 800 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180800
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR0608030
EAN/GTIN:
     8713574120471
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 800 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304, Edelstahl 316
Schutzart = IP66

Das wandmontierte Gehäuse der Serie nVent Hoffman ASR mit einer Tür hat Abmessungen von 600 x 800 x 300 mm und besteht aus Edelstahl. Das Gerät ist ideal für Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika sowie fast alle anderen Umgebungen.Schutzart IP66 Ab Lager erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
800 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2180800, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ASR0608030, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 485,87*
€ 557,79*
4 Tage
1
€ 75,00*
ab € 488,14*
€ 558,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 706,65*
€ 826,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,43*
€ 983,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,83*
€ 970,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,28*
€ 930,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,65*
€ 840,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.