Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 240 mm x 240 mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180785
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR0242415
EAN/GTIN:
     8713574120358
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Höhe Außen = 240 mm
Breite Außen = 240 mm
Äußere Tiefe = 150mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Schutzart = IP66

Das wandmontierte Gehäuse der Serie nVent Hoffman ASR mit einer Tür hat Abmessungen von 240 x 240 x 150 mm und besteht aus Edelstahl. Das Gerät ist ideal für Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika sowie fast alle anderen Umgebungen.Schutzart IP66 Ab Lager erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
240 mm
Breite Außen:
240 mm
Äußere Tiefe:
150mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 150 mm tief, hänge schrank, 2180785, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ASR0242415, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 220,80*
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 227,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,69*
€ 282,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DRA04
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.