Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PU2 Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 25m bis 80 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180672
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0504025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.5mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 80 bar
Anwendung = Industrieausführung
Serie = PU2
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Die Serie IMI Norgren PU2 besteht aus Polyurethanschläuchen, die ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und branchenführende Flexibilität bieten. Dieser Polyurethanschlauch hat einen Ausgang von 4 mm und eine Länge von 25 m. Die Farbe dieses Schlauchs ist blau.Betriebsdruck: -40 bis 80 bar 25 Meter Länge in Kartons für guten Schutz und Einfache Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.5mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
80 bar
Anwendung:
Industrieausführung
Serie:
PU2
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch, 2180672, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Norgren, PU20504025C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses, IMI Norgren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,91*
3 Tage
150
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,6544*
€ 0,9344*
Lager 108
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,8092*
€ 1,1836*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,9184*
€ 1,2884*
2 Tage
392
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,1836*
€ 1,40848
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0636*
€ 1,26568
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0036*
€ 1,19428
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9692*
€ 1,15335
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8092*
€ 0,96295
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 29,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.