Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180543
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02250828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gewinde-zu-Rohr
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = Pneufit C
Eingangsanschluss = G 1/4-Außengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = Gerade°C

Der gerade IMI Norgren Adapter - Pneufit C-Verschraubung mit Stecker/Parallel-Anschluss ist sofort einsatzbereit, bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und sorgt für optimalen Durchfluss.Lösbarer Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85 oder 95 Durometer) Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und Eine längere Lebensdauer Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gewinde-zu-Rohr
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
Pneufit C
Eingangsanschluss:
G 1/4-Außengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
Gerade°C
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, norgren gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, norgren geradverschraubung, 2180543, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C02250828, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,33*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,51*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,204*
€ 1,68*
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,50*
€ 1,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,434*
€ 1,70646
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.