Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics 256kbit SRAM-Speicherbaustein 32K, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177884
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     71256SA15YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32 K x 8
Anzahl der Wörter = 32K
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 12ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32 K x 8
Anzahl der Wörter:
32K
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
12ns
Weitere Suchbegriffe: 2177884, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 71256SA15YG, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,48*
  
Preis gilt ab 27 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 513 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1026 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2511 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 81000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.