Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktgenerator LVCMOS, 2-Input VFQFPN, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177867
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5P49V6901A000NLGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177867
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logik-Ausgangspegel = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 24

Der Renesas Electronics 5P49V6901 ist ein programmierbarer Taktgenerator für Hochleistungsverbraucher, Netzwerke, Industrie, Computer und Datenkommunikationsanwendungen. Konfigurationen können im On-Chip-OTP-Speicher (One Time Programmable) gespeichert oder über die I2C-Schnittstelle geändert werden. Dies ist die 6. Generation der programmierbaren Takttechnologie von IDT (VersaClock ® 6). Die Frequenzen werden aus einem einzigen Referenztakt erzeugt. Der Referenztakt kann von einem der beiden redundanten Takteingänge stammen. Eine glasfreie manuelle Umschaltfunktion ermöglicht die Auswahl eines der redundanten Takte im Normalbetrieb.4 Universalausgänge LVPECL, LVDS, HCSL - oder 8 LVCMOS-Ausgänge Systemintegriert programmierbar mit 4 unabhängigen Ausgangsfrequenzen Bis zu 350 MHz Eingangs-/Ausgangsfrequenzen Unterstützt auch Quarzeingang Speichert 4 verschiedene Konfigurationen im nicht flüchtigen OTP-Speicher
Weitere Informationen:
Logik-Ausgangspegel:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.