Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktgenerator LVCMOS, 2-Input LGA, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177863
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5P49V5935B000LTGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177863
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logik-Ausgangspegel = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 24

Der Renesas Electronics 5P49V5935 ist ein programmierbarer Taktgenerator für Hochleistungsverbraucher, Netzwerke, Industrie, Computer und Datenkommunikationsanwendungen. Konfigurationen können im On-Chip-OTP-Speicher (One-Time Programmable) gespeichert oder über eine I2C-Schnittstelle geändert werden. Dies ist die fünfte Generation der programmierbaren Takttechnologie von IDT (VersaClock ® 5). Der 5P49V5935 verwendet standardmäßig einen integrierten 25-MHz-Quarz als Eingangsreferenz. Er verfügt außerdem über einen redundanten externen Takteingang. Eine glasfreie manuelle Umschaltfunktion ermöglicht die Auswahl einer Eingangsreferenz während des normalen Betriebs.4 Differenzialausgänge LVPECL, LVDS, HCSL - oder 4 LVCMOS-Ausgänge <0,7 ps RMS typischer Phasenjitter an Ausgängen Vier fraktionale Ausgangteiler (FODs) Unabhängige Spread-Spectrum-Fähigkeit auf jedem Ausgangspaar Speichert 4 verschiedene Konfigurationen im nicht flüchtigen OTP-Speicher Bis zu 350 MHz Eingangs-/Ausgangsfrequenzen
Weitere Informationen:
Logik-Ausgangspegel:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,74*
  
Preis gilt ab 490 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 980 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.