Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer 1 /Chip 20 mA 50MHz SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177825
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     501MILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177825
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Versorgungsstrom max. = 20 mA
Eingangsfrequenz max. = 50MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Die Renesas Electronics 501 Loco ist die kostengünstigste Möglichkeit, einen hochwertigen, hochfrequenten Taktausgang von einem Quarz oder Takteingang mit niedrigerer Frequenz zu erzeugen. Der Name LOCO steht für Low Cost-Oszillator, da er als Ersatz für Quarzoszillatoren in den meisten elektronischen Systemen dient. Mit Phase-Locked-Loop-Techniken (PLL) verwendet das Gerät einen Standard-Grundmodus, einen kostengünstigen Quarz zur Herstellung von Ausgangstakten bis zu 160 MHz. Im ROM des Chips gespeichert ist die ability, neun verschiedene Multiplikationsfaktoren zu erzeugen, so dass ein Chip viele gemeinsame Frequenzen ausgeben kann (siehe Tabelle auf Seite 2). Das Gerät verfügt außerdem über einen Ausgangsfreigabestift, der den Taktausgang angibt, wenn der OE-Stift niedrig genommen wird.Der kostengünstigste PLL-Takt von IDT Multiplikationsfehler: Null ppm Eingangskristallfrequenz von 5-27 MHz Eingangstaktfrequenz von 2-50 MHz Ausgangstaktfrequenzen bis zu 160 MHz Extrem niedriger Jitter von 25 ps (ein Sigma) Kompatibel mit allen gängigen CPUs Arbeitszyklus von 45/55 bis 160 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Versorgungsstrom max.:
20 mA
Eingangsfrequenz max.:
50MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,77*
  
Preis gilt ab 97 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 97 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 97 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 194 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 291 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 485 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 582 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 970 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1067 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 48500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.