Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer 6 /Chip 32 mA 133MHz SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177812
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     2305-1DCGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177812
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Versorgungsstrom max. = 32 mA
Eingangsfrequenz max. = 133MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics 2305 ist ein rauscharmer, Hochgeschwindigkeits-PLL-basierter Nullverzögerungspuffer mit niedrigem Laufzeitversatz. Basierend auf den proprietären PLL-Techniken (Low Jitter Phase Locked Loop) von IDT bietet das Gerät vier Ausgänge mit niedrigem Laufzeitversatz bei Geschwindigkeiten von bis zu 133 MHz bei 3,3 V. Die Ausgänge können vom PLL (für Nullverzögerung) oder direkt vom Eingang (für Prüfung) erzeugt werden und können auf Tri-State-Modus oder auf Stopp bei niedrigem Pegel eingestellt werden. Die PLL-Rückmeldung ist auf dem Chip und wird vom CLKOUT-Pad bezogen. Der 2305 ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Das 2305-1 ist das Basisteil. Das 2305-1H ist eine Version mit hohem Antrieb und schnelleren Anstiegs- und Abfallzeiten.Taktausgänge von 10 bis 133 MHz Eingangs-Ausgangsverzögerung Null Vier Ausgänge mit geringer Verzerrung (<250 ps) Gerät-zu-Gerät-Schräglauf <: 700 ps Volle CMOS-Ausgänge mit 25-mA-Ausgangsantriebsfähigkeit bei TTL-Pegel 5-V-toleranter CLKIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Versorgungsstrom max.:
32 mA
Eingangsfrequenz max.:
133MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.