Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrkette ABS Rot, Weiß Pfosten und Absperrung, H.Barr. 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2175261
EAN/GTIN:
     5059044249475
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrketten kunststoff 10m
absperrketten kunststoff
absperrkette
Barrierentyp = Absperrkette
Farbe = Rot, Weiß
Material = ABS
Farbe der Barriere = Rot, Weiß
Material der Barriere = PP
Breite = 50mm

Barriere- und Haltekette von RS ProEin Durable Sicherheitsbarriersatz von RS Pro aus ABS, der den Zugang zu bestimmten Bereichen, die potenziell gefährlich oder eingeschränkt sind, verhindert. Dieser Absperrsatz besteht aus sechs Pfosten, gewichteten Sockeln, 10-m-Kette und 10 S-Haken. Es besteht die Möglichkeit, ein Informationsschild dank der Mutter und des Rings am Kopf zu befestigen, was dies zur idealen Barriere für die Sicherheit vor Ort oder zur Sicherung eines Umkreises macht.Warum benötigen Sie diese Sicherheitsbarriere?Eine Sicherheitsbarriere ist ein Visual Apparate, das Fußgänger oder Bauarbeiter darüber informiert, dass ein eingeschränkter Bereich vorhanden ist. Die RS Pro RS Pro Barriere- und Haltekette kann fest oder vorübergehend abhängig von der Umgebung oder Anwendung sein. Sie können schnell eingesetzt werden und sind häufig in der Verkehrssteuerung, der Sicherheit vor Ort und bei Wartungsarbeiten zu finden.Eigenschaften und Vorteile• ABS • Satz mit 6 Stiften • Ketten • Möglichkeit zur Befestigung eines Informationszeichens • Lieferung mit Ringen und Haken • Hohe Sichtbarkeit • Fest oder temporärTechnische DatenMaterial: ABS Stiftdurchmesser: 50 mm Stifthöhe: 950 mm Kette: 10 m, Durchmesser: 6 mm Grundgewicht: 4,76 kg Gewicht: 16,5 kgRS Pro• Schwarz/Gelb; RS Best.-Nr. 217-5260 () • Rot/Weiß; RS Best.-Nr. 217-5261 () AnwendungenBaustellensicherheit Crown Control-Trennung Parkplätze Sanierungen Vorvollstreckungen UnterhaltungsveranstaltungenWarum sollten Sie sich für RS Pro entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Absperrkette
Farbe:
Rot, Weiß
Material:
ABS
Farbe der Barriere:
Rot, Weiß
Material der Barriere:
PP
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 2175261, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, CBR6SETRB, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.