Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager
ebm-papst R2E180 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 64dB, 2550U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-2174197
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E180-CB28-01
EAN/GTIN:
     5060641262118
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 450m³/h
Serie = R2E180
Breite = 180mm
Tiefe = 54.5mm
Lüfterdrehzahl = 2550U/min
Geräuschpegel = 64dB
Lagertyp = Kugel
Krümmungsrichtung = Rückwärts

Zentrifugallüfter ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter hat einen Luftstrom von 440 m3/h (für 50 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 2550 U/min und hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Er verfügt über rückwärts gekrümmte Klingen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und ist auch ideal für den Saugbetrieb geeignet. Außerdem benötigen ebm-papst Zentrifugallüfter und Gebläse, insbesondere solche, die für die Ansaugung mit rückwärts gekrümmten Klingen verwendet werden, kein Scrollgehäuse. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Er ist 180 mm breit und 54,5 mm tief. Lieferung mit einem Kondensator und einem Einlassring.Eigenschaften und VorteileIsolierung der Klasse B Das Material des Flügelrads besteht aus PA-Kunststoff 6, glasfaserverstärkt Der Geräuschpegel beträgt 64 dB KugellagerAnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalt Lüftung Klimaanlage KühlsystemZertifizierungenCE-zertifiziert CCC-zertifiziert EAC-zertifiziert Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
450m³/h
Serie:
R2E180
Breite:
180mm
Tiefe:
54.5mm
Lüfterdrehzahl:
2550U/min
Geräuschpegel:
64dB
Lagertyp:
Kugel
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 2174197, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R2E180CB2801, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 148,40*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,49*
€ 174,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 78,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.