Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol USB-Steckverbinder 3.0 A, 9-Port Buchse, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173918
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LUSB359300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.0
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Anzahl der Ports = 9
Serie = LUSB
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.0
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Anzahl der Ports:
9
Serie:
LUSB
Weitere Suchbegriffe: 2173918, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol, LUSB359300, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.