Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Dual Bustransceiver Bus Transceiver CMOS 8-Bit 48-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173707
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74ALVC164245PVG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2173707
Halbleiter
Logik ICs
Bus Transceiver
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangspegel = Tri-State

Die Renesas Electronics Serie 74ALVC164245 16-Bit 3,3 V bis 5 V Pegel Der Verschiebungs-Transceiver enthält zwei separate Versorgungsschienen Der B-Anschluss verfügt über VCCB, der auf 5 V eingestellt ist, und der A-Anschluss hat VCCA, die auf den Betrieb mit 3,3 V eingestellt ist. Er hat 48 Anschlusswerte und verfügt über ein SSOP-Gehäuse.VCCA liegt zwischen 2,7 V und 3,6 V VCCB beträgt 5 V ±0,5 V CMOS-Leistungsstufen (0,4 μW typ. Statisch) Rail-to-Rail-Ausgangshub für erhöhten Rauschabstand
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangspegel:
Tri-State
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.