|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2172891 Herst.-Nr.: EV10N93A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Evaluation Kit Kit-Name = PIC32CM MC00 Curiosity Nano Technologie = Mikrocontroller Gerätekern = 32-Bit-MCU Name der Prozessorfamilie = PIC32CM
Das Microchip PIC32CM1216MC00032 Curiosity Nano Evaluation Kit (EV10N93A) ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung des PIC32CM MC-Mikrocontrollers (MCU), der von der MPLAB ® X Integrated Development Environment (IDE) unterstützt wird. Das Evaluierungskit bietet einen einfachen Zugriff auf die Funktionen des PIC32CM MC zur Integration des Geräts in ein kundenspezifisches Design. Die Evaluierungskits der Serie Curiosity Nano enthalten einen integrierten Nano-Debugger, daher sind keine externen Tools zur Programmierung des PIC32CM MC-Geräts erforderlich.Platinenerkennung in MPLAB X IDE Eine grüne Betriebs-LED und Status-LED Programmierung und Debugging Virtueller COM-Anschluss (CDC) Ein Logikanalysator (DGI GPIO) Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Kit-Name: | PIC32CM MC00 Curiosity Nano | Technologie: | Mikrocontroller | Gerätekern: | 32-Bit-MCU | Name der Prozessorfamilie: | PIC32CM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 2172891, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV10N93A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,25* | € 20,93* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,33* | € 21,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|