Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Peltier-Element 10.6W +340.15K max., 2.5A, 7.62V 15 x 30 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172415
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2172415
EAN/GTIN:
     5059044248614
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 10.6W
Temperaturdifferenz max. = +340.15K
Strom max. = 2.5A
Spannung max. = 7.62V
Abmessungen aktive Fläche = 15 x 30 x 30mm
Länge aktive Fläche = 30mm
Stärke aktive Fläche = 4mm
Breite aktive Fläche = 15mm

Peltiermodule von RS Pro Wir stellen vor: Die Peltier-Module von RS Pro, ideal für Anwendungen mit höherem Strom und größerer Kühlung. Diese Art von thermoelektrischen Geräten arbeitet mit dem Peltier-Effekt, d. H. Sie können Komponenten wie IR-Detektorchips (Infrarot), Lichtwellenleiterlaser und Detektoren, Mikrowellen-ICs (integrierte Schaltungen) und vieles mehr entweder abkühlen oder aufheizen. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Peltier-Modulen ermöglicht eine präzise Temperaturregelung in einer Reihe von verschiedenen Anwendungen und bietet Kühl- und Heizfähigkeiten dank der Peltier-Technologie für ultimative Vielseitigkeit Jedes Modul ist kompakt und leicht und ermöglicht eine einfache Installation und bietet optimale Leistung ohne Lärm oder Vibrationen Darüber hinaus sind die thermoelektrischen Peltier-Module umweltfreundlich und haben dank der zuverlässigen Halbleiterkonstruktion eine längere Lebensdauer RoHS- und REACH-konform Anwendungen: Peltier-Module sind thermoelektrische Komponenten, die ein Objekt für das Wärmemanagement in einer Reihe von Anwendungen kühlen oder erwärmen können. Sie sind großartige Geräte, die einen langen, wartungsfreien Betrieb bieten, da sie keine beweglichen Teile haben - das bedeutet, dass die Vibrationen, die die Module im Laufe der Zeit beschädigen könnten, kaum bis gar keinen Verschleiß aufweisen. Bietet außerdem einen geräuschfreien Betrieb, um keine zusätzliche Lärmbelastung in der unmittelbaren Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Typische Anwendungen von Peltier-Modulen sind: Temperatur- und Umgebungstemperaturmanagement Wissenschaftliche und biomedizinische Instrumente Laborgeräte Industrie und Wartung Elektrische Geräte und Verbrauchsmaterialien Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
10.6W
Temperaturdifferenz max.:
+340.15K
Strom max.:
2.5A
Spannung max.:
7.62V
Abmessungen aktive Fläche:
15 x 30 x 30mm
Länge aktive Fläche:
30mm
Stärke aktive Fläche:
4mm
Breite aktive Fläche:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 2172415, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, RS PRO, TES1063025, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.