Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Digital Temperatursensor 0.1% SMD, 16-Pin, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168529
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADT7422CCPZ-RL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = I2C
Genauigkeit = 0.1%
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = LFCSP
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
I2C
Genauigkeit:
0.1%
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
LFCSP
Weitere Suchbegriffe: 2168529, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Analog Devices, ADT7422CCPZRL7, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.