Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bluetooth SoC Klasse 1, 5.2, 8dBm -97dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167847
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-345AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2167847
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5.2
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -97dBm

Das STMicroelectronics BLUENRG-345AC Programmierbare Bluetooth ® Low Energy Wireless SoC integriert die hochmodernen 2,4-GHz-HF-Funk-IPs von STMicroelectronics, die unvergleichliche Leistung mit extrem langer Batterielebensdauer kombinieren.Energiesparendes System-on-Chip Extrem energiesparende Funkleistung Versorgungs- und Reset-Management Nichtflüchtiger Flash-Speicher auf dem Chip
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5.2
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-97dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.