Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bluetooth SoC Klasse 1, 5.2, 8dBm -97dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167845
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-345AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5.2
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -97dBm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5.2
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-97dBm
Weitere Suchbegriffe: 2167845, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Bluetooth Module, STMicroelectronics, BLUENRG345AC, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Bluetooth Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,72*
2 Tage
2994
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 8.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.