Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungsmesser 3-Achsen SMD I2C / SPI Digital LGA-12 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167842
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AIS2IHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2167842
Halbleiter
Sensor ICs
Bewegungssensor ICs
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Gehäusegröße = LGA-12
Pinanzahl = 12

Der STMicroelectronics-IS2IHTR ist ein extrem energiesparender linearer Dreiachsen-Beschleunigungsmesser, der auf den robusten und ausgereiften Fertigungsprozessen basiert, die bereits für die Herstellung von mikrobearbeiteten Beschleunigungsmessern verwendet wurden und für nicht sicherheitsfähige Kfz-Anwendungen entwickelt wurden.32-stufiger FIFO 2 unabhängige programmierbare Interrupts Erweiterter Temperaturbereich Unabhängige E/A-Versorgung Integrierter Temperatursensor
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Gehäusegröße:
LGA-12
Pinanzahl:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.