Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth Modul Klasse 1, 5, 11dBm -90dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167718
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     IS2083BM-232-TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2167718
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 11dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -90dBm

Das System der Serie IS2083 auf dem Chip für Dual-Mode-Bluetooth-Stereo-Audioanwendungen. Er enthält einen integrierten Bluetooth-Stack, Audioprofile und unterstützt hochauflösende 24-Bit/96-kHz-Audioformate für hochgenaues drahtloses Audio.Mehr-Lautsprecher-Lösung Audio-Transceiver-Lösung
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
11dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-90dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,65*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.