Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AVR DB SMD 128 KB VQFN 48-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167713
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR128DB48-I/6LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = AVR DB
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
AVR DB
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2167713, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AVR128DB48I6LX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,51*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 153,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.