|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2167712 Herst.-Nr.: AVR128DB32-I/PT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = AVR DB Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 32 Programmspeicher-Größe = 128 KB Grenzfrequenz = 24MHz Programmspeicher-Typ = Flash
Der 32-KB-Mikrocontroller der Microchip AVR-Serie mit dem AVR-Prozessor mit Hardware-Multiplikator, der mit bis zu 24 MHz arbeitet. Die vertikale Migration ist ohne Codeänderung möglich, da sie vollständig stiftkompatibel und funktionskompatibel ist. Er wurde entwickelt, um analoge Signalaufbereitung, Echtzeitsteuerung und Mehrspannungsbetrieb für Anwendungen wie industrielle Steuerung, Haushaltsgeräteprodukte, Automobil- und Internetanwendungen zu ermöglichen.Nulldurchgangsdetektor Analoger Komparator Watchdog-Zeitgeber mit Fenstermodus parametrisch Weitere Informationen:  |  | Familie: | AVR DB | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 32 | Programmspeicher-Größe: | 128 KB | Grenzfrequenz: | 24MHz | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2167712, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AVR128DB32IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |