Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AVR DB SMD 128 KB TQFP 32-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167711
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR128DB32-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = AVR DB
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
AVR DB
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2167711, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AVR128DB32IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,53*
3 Tage
501
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 3,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.