Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-4171 Evaluierungsplatine, LTC6904, Clock Gen 3 Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167499
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = LTC6904
Vorgestelltes Gerät = LTC6904
Kit-Name = Clock Gen 3 Click

Die Mikroelektronika Clock Gen 3 Click verfügt über eine eigenständige digitale Quelle mit geringer Leistungsaufnahme und bietet eine Präzisionsfrequenz von 1 kHz bis 68 MHz, die über einen seriellen Anschluss eingestellt wird. Diese Click-Platine, ein konfigurierbarer I2C-Taktgenerator, verfügt über den LTC6904 von analog Devices und erfordert keine externen Komponenten außer einem Netzteil-Bypass-Kondensator und arbeitet über einen einzigen großen Versorgungsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V.Schnittstelle I2C, GPIO Kompatibilität Microbus Click-Platinengröße M (42,9 x 25,4 mm) Eingangsspannung: 3,3 V, 5 V
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
LTC6904
Vorgestelltes Gerät:
LTC6904
Kit-Name:
Clock Gen 3 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2167499, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, MikroElektronika, MIKROE4171, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,77*
€ 24,99*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,44*
€ 27,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.