|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2167494 Herst.-Nr.: MIKROE-4159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Adapterplatine Zum Einsatz mit = KT403A Vorgestelltes Gerät = KT403A Kit-Name = MP3 2 Click
Die Mikroelektronika MP3 2 Click ist eine Audio-Decoder-Erweiterungsplatine mit integriertem Micro-SD-Kartensteckplatz, mit der Sie Ihr persönliches Audiowiedergabesystem erstellen können. Er enthält die KT403A, eine SOC-Chip-Lösung mit intergradierter MCU, Hardware-Audio-MP3/WAV-Decoder und DSP von Shenzhen Qianle Microelectronics Technology Co LtdSchnittstelle UART Kompatibilität Microbus Click-Platinengröße M (42,9 x 25,4 mm) Eingangsspannung: 3,3 V oder 5 V Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Adapterplatine | Zum Einsatz mit: | KT403A | Vorgestelltes Gerät: | KT403A | Kit-Name: | MP3 2 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2167494, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, MikroElektronika, MIKROE4159, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,46* | € 24,56* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 19,47* | € 27,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|