|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2167485 Herst.-Nr.: MIKROE-4138 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = TB67S128FTG Kit-Klassifizierung = Motorsteuerungsplatine Vorgestelltes Gerät = TB67S128FTG Kit-Name = Stepper 10 Click
Der Mikroelektronika Stepper 10 Click ist ein zweiphasiger bipolarer Schrittmotortreiber, der einen Schrittmotor mit PWM-Konstantstromantrieb steuern kann. Der mit Click ausgestattete Chip TB67S128FTG von Toshiba Semiconductor, hergestellt mit BiCD-Prozess mit einer Ausgangsleistung von 50 V/5 A, und ein integrierter Decoder kann den Motor mit einer Spannung von bis zu 44 V versorgenSchnittstelle I2C, SPI, GPIO Kompatibilität Microbus Click-Platinengröße L (57,15 x 25,4 mm) Eingangsspannung: 3,3 V, 5 V Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | TB67S128FTG | Kit-Klassifizierung: | Motorsteuerungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | TB67S128FTG | Kit-Name: | Stepper 10 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2167485, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE4138, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 38,08* | € 56,60* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 42,81* | € 56,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|