|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2167480 Herst.-Nr.: MIKROE-4125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = DRV8847PWPR Kit-Klassifizierung = Motorsteuerungsplatine Vorgestelltes Gerät = DRV8847PWPR Kit-Name = Stepper 14 Click
Der Mikroelektronika Stepper 14 Click ist eine Click-Platine, die den DRV8847PWPR, einen Schrittmotortreiber, von Texas Instruments, enthält. Diese Click-Platine bietet eine bipolare Schrittmotortreiber. Sie verfügt über einen bipolaren H-Brücken-Schrittmotortreiber, der Voll-, Halb-, Viertel- oder Achtschrittmodi unterstützt.Schnittstelle GPIO, I2C Kompatibilität Microbus Click-Platinengröße M (42,9 x 25,4 mm) Eingangsspannung: 3,3 V oder 5 V Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | DRV8847PWPR | Kit-Klassifizierung: | Motorsteuerungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | DRV8847PWPR | Kit-Name: | Stepper 14 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2167480, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE4125, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,70* | € 34,04* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 24,12* | € 34,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|