Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario 25:01:00 Schnecken Getriebe / 92 Nm, Ø 19 mm, Schaft-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166560
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     NMRV050 25,0 120*19 25 U MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe motovario
schneckengetriebe
schneckengetriebe 25:1
Übersetzung = 25:01:00
Getriebetyp = Schnecke
Abtriebsdrehmoment max. = 92 Nm
Schaftdurchmesser = 25mm
Durchmesser = 19 mm

Das Schneckengetriebe Motovario besteht aus Schneckengetriebe, die für jede Leistungsanwendung eine kompetente, innovative Lösung bieten. Die Getriebeschreduzierer sind ATEX-zertifiziert und wurden gemäß der Richtlinie ATEX 2014/34/UE entwickelt und hergestellt. Motovario bietet technologisch Advanced Solutions im Bereich der Übertragungskomponenten für industrielle und zivile Anwendungen weltweit. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind die besonderen Merkmale des Motovario-Schneckengetriebes, der qualifiziertesten Lösung für alle Anforderungen an die Kraftübertragung.Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Zahnräder Gusseisen- oder Aluminiumgehäuse für Reduzierstücke Belastbarkeit gemäß ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO281 Hitzebeständig und korrosionsbeständig ATEX-, IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Übersetzung:
25:01:00
Getriebetyp:
Schnecke
Abtriebsdrehmoment max.:
92 Nm
Schaftdurchmesser:
25mm
Durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: 2166560, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Motovario, NMRV05025,0120*1925UMV, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.