Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTMED 6 Reihenklemme Grün, Gelb, 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212302
EAN/GTIN:
     4046356623193
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Farbe = Grün, Gelb
AWG = 10AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 10mm²
Abgesichert = Nein
Modellnummer = PTMED 6-CT/1P-PE

Der modulare Masseklemmenblock Phoenix Contact mit 0,5 bis 10 mmmmmmmmmmmmmm² Querschnitt Terminal. Es hat PA als Isoliermaterial und grün-gelbe Farbe. Der Block verfügt über eine Steckverbindung.Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie III Isolierstoffgruppe I
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
AWG:
10AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
10mm²
Abgesichert:
Nein
Modellnummer:
PTMED 6-CT/1P-PE
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2166389, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3212302, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,5052*
€ 6,6952*
1
€ 5,00*
ab € 5,86*
€ 8,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,09263*
€ 8,42263*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,43*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 10,5402*
€ 12,7304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,7304*
€ 15,14918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,3502*
€ 14,69674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5402*
€ 12,54284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 636,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,0984*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3212303
ab € 0,579*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3212308
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3212309
ab € 7,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.