|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2166188 Herst.-Nr.: 5T9306NLGI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logikfamilie = LVDS Logikfunktion = Taktpuffer Eingangssignal-Typ = LVDS Anzahl der Clock-Eingänge = 1 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8
Der 2,5-V-Differenzial-Taktpuffer Renesas Electronics IDT5T9306 ist ein vom Benutzer wählbarer Differenzialeingang für sechs LVDS-Ausgänge. Der Fanout von einem Differenzialeingang auf sechs LVDS-Ausgänge reduziert die Belastung des vorherigen Treibers und bietet ein effizientes Taktverteilungsnetzwerk. Der IDT5T9306 kann als Umsetzer aus einem differenziellen HSTL, eHSTL, LVEPECL (2,5 V), LVPECL (3,3 V), CML, Oder LVDS-Eingang zu LVDS-Ausgängen. Ein einseitiger 3,3-V-/2,5-V-LVTTL-Eingang kann auch zur Übersetzung in LVDS-Ausgänge verwendet werden.Garantiert niedrige Abstiegsgeschwindigkeit 40 < ps (max.) Sehr niedrige Tastverhältnis Verzerrung < 125 ps (max.) Hohe Ausbreitungsverzögerung < 1,75 ns (max.) Additiver Phasenjitter, RMS 0,59 ps (typisch) bei 125 MHz Bis zu 1 GHz Betrieb Wählbare Eingänge Im laufenden Betrieb einsetzbare und über Spannung tolerante Eingänge 3,3 V / 2,5 V LVTTL, HSTL, eHSTL, LVEPECL (2,5 V), LVPECL (3,3 V), CML- oder LVDS-Eingangsschnittstelle Wählbare Differenzialeingänge bis zu sechs LVDS-Ausgänge Abschaltmodus 2,5 V VDD Erhältlich in VFQFPN-Gehäuse Weitere Informationen:  |  | Logikfamilie: | LVDS | Logikfunktion: | Taktpuffer | Eingangssignal-Typ: | LVDS | Anzahl der Clock-Eingänge: | 1 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |