Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer LVCMOS Taktpuffer LVCMOS, 1-Input VFQFPN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166177
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5PB1106CMGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Renesas Electronics
5PB1106CMGI
2166177
Halbleiter
Logikfamilie = LVCMOS
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 16

Die Renesas Electronics 5PB11xx ist eine leistungsstarke LVCMOS-Taktpuffer-Familie von Geräten. Er hat einen additiven Phasenjitter von 50 fs RMS. Es sind fünf verschiedene Lüfterauslas-Varianten erhältlich: 1:2 bis 1:10. Das 5PB11xx unterstützt eine synchrone, fehlerfreie Ausgangsfreigabefunktion (OE), um mögliche mittlere falsche Ausgangs-Taktzyklen beim Aktivieren oder Deaktivieren von Ausgängen zu eliminieren. Er kann mit einer 1,8-V- bis 3,3-V-Versorgung betrieben werden.Leistungsstarker 1:2-, 1:4-, 1:6-, 1:8-, 1:10-LVCMOS-Taktpuffer Sehr niedriger Pin-zu-Pin-Versatz: < 50 ps Sehr geringer additiver Jitter: < 50 fs Versorgungsspannung: 1,8 V bis 3,3 V 3,3-V-toleranter Eingangstakt FMAX = 200 MHz Integrierter serieller Anschluss für 50-Ω-Kanal
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVCMOS
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.