Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Takttreiber und Taktverteilung
>
Artikel
Renesas Electronics Taktpuffer LVCMOS Taktpuffer LVCMOS, 1-Input TSSOP, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2166165
Hersteller:
Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
5PB1102CMGI8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Renesas Electronics
5PB1102CMGI8
2166165
Halbleiter
Logikfamilie = LVCMOS
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVCMOS
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
... >
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Takttreiber und Taktverteilung
Weitere Suchbegriffe:
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
,
Takttreiber und Taktverteilung
,
Semiconductors
,
Clock, Timing & Frequency ICs
,
Clock Drivers & Distribution
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,30*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.