Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer Taktpuffer, 1-Input SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166153
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     553MILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166153
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics ICS553 ist ein Taktpuffer mit niedrigem Laufzeitversatz, einem Eingang auf vier Ausgänge. Als Teil der Familie ClockBlocksTM von IDT ist dies unser kleiner Taktpuffer mit niedrigstem Laufzeitversatz. Der ICS552-02 für einen 1 bis 8 Puffer mit niedrigem Laufzeitversatz. Mehr als acht Ausgänge finden Sie in den Takttreibern der Serie MK74CBxxx BuffaloTM. IDT macht viele Nicht-PLL- und PLL-basierte Low-Skew-Ausgangsgeräte sowie Zero Delay Buffer zur Synchronisation.Extrem niedrige Schräglausgänge (max. 50 ps) Verpackt in 8-poligem SOIC Erhältlich in bleifreiem Pb-Gehäuse Energiesparende CMOS-Technologie Betriebsspannungen von 2,5 V bis 5 V. 5 V toleranter Eingangstakt Industrieller Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.