Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer Taktpuffer, 1-Input SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166148
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     551MILFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166148
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics ICS551 ist ein kostengünstiger Hochgeschwindigkeits-Taktpuffer mit einem Eingang und vier Ausgängen. Als Teil der Familie ClockBlocksTM von IDT ist dies unser kostengünstiger, kleiner Taktpuffer. Der ICS552-02B für monolithische Doppelversion des ICS551 in einem 20-poligen QSOP. IDT macht viele Nicht-PLL- und PLL-basierte Low-Skew-Ausgangsgeräte sowie Zero Delay Buffer zur Synchronisation von Uhren. Wenden Sie sich für alle Ihre Taktanforderungen an IDT.Ausgänge mit niedrigem Laufzeitversatz (250 ps) Pb-freie Verpackung Kostengünstiger Taktpuffer Verpackt in 8-poligem SOIC Eingangs-/Ausgangstaktfrequenz bis zu 160 MHz Nicht invertierender Ausgangstakt Ideal für die Vernetzung von Uhren Betriebsspannungen von 3,3 und 5,0 V. Ausgangsfreigabemodus Tri-State-Ausgänge Advanced, energiesparender CMOS-Prozess
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.