Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer 32 mA 133MHz SOIC-8, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166133
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     2305-1DCG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166133
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Versorgungsstrom max. = 32 mA
Eingangsfrequenz max. = 133MHz
Gehäusegröße = SOIC-8
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics IDT2305 ist ein Hochgeschwindigkeits-Taktpuffer mit Phasensperre (PLL), der für Hochgeschwindigkeits-Taktverteilungsanwendungen entwickelt wurde. Die Nullpunktverzögerung wird durch Ausrichten der Phase zwischen dem eingehenden und dem Ausgangstakt erreicht, die im Bereich von 10 bis 133 MHz betrieben werden kann.Betriebsfrequenz: 10 MHz bis 133 MHz Verteilt einen Takteingang auf eine Bank von fünf Ausgängen Eingangs-Ausgangsverzögerung Null Ausgangs-Skiew < 250 ps Geringer Jitter <200 ps Cycle-to-Cycle IDT2305-1 für Standardantrieb IDT2305-1H für High Drive Kein externes RC-Netzwerk erforderlich
Weitere Informationen:
Versorgungsstrom max.:
32 mA
Eingangsfrequenz max.:
133MHz
Gehäusegröße:
SOIC-8
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.