Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB SOIC 28-Pin 64MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163116
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27Q84-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die Microchip PIC18-Q84-Familie erweitert die 8-Bit-MCUs durch die Kombination einer umfangreichen Reihe von Core Independent Peripherals (CIPs) mit Controller Area Network Flexible Data Rate (CAN FD). Diese kostenoptimierten MCUs enthalten zeitsparende CIPs in bis zu 48 Pins mit bis zu 128 KB Flash-Speicher.Kann flexibles Datenratenmodul (FD) Acht Direct Memory Access (DMA)-Controller Vektorisierte Interrupt-Fähigkeit Analog-Digital-Wandler mit Berechnung und Kontextumschaltung (ADC) Universalzeitgeber (UTMR) JTAG unterstützt Boundary Scan
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2163116, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F27Q84ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 2,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,62*
2 Tage
324
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 3,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 70,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.