|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2163109 Herst.-Nr.: ATTINY1626-MU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = ATtiny1626 Gehäusegröße = VQFN Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 20 Gerätekern = AVR Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 16 KB Grenzfrequenz = 20MHz Programmspeicher-Typ = Flash
Der Microchip ATtiny1626 ist ein Mikrocontroller mit der AVR ® -CPU mit Hardware-Multiplikator, läuft mit bis zu 20 MHz und mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM und 256 B EEPROM in 20-poligen VQFN 3 x 3 mm, SSOP- und SOIC-Gehäusen. Die Familie verwendet die neuesten kernunabhängigen Peripheriegeräte mit Energiesparfunktionen, einschließlich Ereignissystem, intelligente analoge und Advanced Peripherals.6-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) ADC mit 12-Bit-Differenzial mit programmierbarem Verstärkungsverstärker (PGA) Analoger Komparator mit interner DAC-Referenz 2 x 16-Bit-Zeitgeber/Zähler Typ B (TCB) Serielle Kommunikationsschnittstellen: 2x USART, SPI, I2C Weitere Informationen:  |  | Familie: | ATtiny1626 | Gehäusegröße: | VQFN | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 20 | Gerätekern: | AVR | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 16 KB | Grenzfrequenz: | 20MHz | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2163109, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY1626MU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |