Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny1624 AVR 8bit SMD 16 KB SOIC 14-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163107
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1624-SSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATtiny1624
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Der Microchip ATtiny1624 ist ein Mikrocontroller mit der AVR ® -CPU mit Hardware-Multiplikator, läuft mit bis zu 20 MHz und mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM und 256 B EEPROM in 14-poligen TSSOP- und SOIC-Gehäusen. Die Familie verwendet die neuesten Core Independent Peripherals mit Energiesparfunktionen, einschließlich Ereignissystem, intelligente analoge und Advanced Peripherals.Betrieb mit bis zu 20 MHz Einzelzyklus-E/A-Zugriff Zweistufige Interrupt-Steuerung Ruhemodus im Leerlauf, Standby, Abschaltung 6-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI)
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny1624
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2163107, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY1624SSU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.