|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2162648 Herst.-Nr.: MIKROE-4226 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = MCU CARD 10 for PIC PIC18F67K40 Name der Prozessorfamilie = PIC18F
Die Mikroelektronika MCU-Karte ist eine standardisierte Zusatzplatine, die eine sehr einfache Installation und den Austausch der Mikrocontrollereinheit (MCU) auf einer Entwicklungsplatine ermöglicht, die mit der MCU-Kartenbuchse ausgestattet ist. MCU-Karten sind mit zwei 168-poligen Mezzanine-Steckverbindern ausgestattet, sodass sie selbst MCUs mit extrem hoher Stiftzahl unterstützen können. Ihr cleveres Design ermöglicht eine sehr einfache Verwendung, nach dem bewährten Plug-and-Play-Konzept der Click Platinen-Produktlinie.MCU-Speicher = 128 KB Architektur = PIC (8 Bit) RAM = 30720 Byte Versorgungsspannung = 3,3 V. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | MCU CARD 10 for PIC PIC18F67K40 | Name der Prozessorfamilie: | PIC18F |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2162648, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE4226, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 48,89* | € 66,06* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 58,44* | € 76,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|