Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
>
Artikel
Microchip AgileSwitch 2ASC-12A1HP, MSCSM120AM02CT6LIAG, SP6CA1 Development Kit, ASDAK Augmented Switching™ Technology
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2162063
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ASDAK-MSCSM120AM02CT6LIAG-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2162063
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Leistung, Entwicklungstools Motor u...
Zum Einsatz mit = MSCSM120AM02CT6LIAG
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Das Microchip ASdob+ Augmented Switching Microchip Technology Accelerated Development Kit enthält die Hardware- und Software-Elemente, die zur schnellen Optimierung der Leistung der Microchip-Familie von SP6LI SiC-Modulen und -Systemen mit niedriger Induktivität erforderlich sind.Passen Sie die Systemleistung durch Software-Upgrades mit dem AgileSwitch ® Intelligent an Konfigurationstool (ICT) ICT bietet die Konfiguration verschiedener Antriebsparameter einschließlich Ein-/Aus-Gate-Spannungen, DC-Zwischenkreis- und Temperaturfehlerstufen sowie erweiterte Switching-Technologieprofile Kleine Änderungen an den erweiterten Schalttechnologie-Profilen können zu erheblichen Verbesserungen bei Schalteffizienz, Überschwingen, Klingeln und Kurzschlussschutz führen
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
MSCSM120AM02CT6LIAG
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
Microchip
,
ASDAKMSCSM120AM02CT6LIAG01
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM E...
,
Development Tools & Single Board Co...
,
Power, Motor & Robotics Development...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.474,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.474,07*
€ 2.944,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.460,72*
€ 2.928,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,16*
€ 2.856,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.289,03*
€ 2.723,95
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.