Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Servoantrieb, 1-phasig, Bewegung-Steuerung, 250 V / 2,4 A 0,1 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158244
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-KN01H-ML2
EAN/GTIN:
     4547648651561
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Phase = 1
Steuerfunktion = Bewegung
Versorgungsspannung = 200 → 240 V
Nennstrom = 2,4 A
Betriebsspannung = 250 V
Leistung = 0,1 kW

Der Omron Accurax G5-Drehantrieb bietet zusätzliche Kante für den Bau schneller, genauer, kleinerer und sichererer Maschinen. Es bietet fast 25 % weniger Motorgewicht und 50 % Platzersparnis im Schrank. Es hilft, eine Genauigkeit von unter Micron und ms-Abregelzeit zu erreichen. Die G5-Serie bietet genaue Bewegungssteuerung in einer kompakten Servoantriebsfamilie. Er verfügt über EtherCAT und integrierte Sicherheit.EtherCAT-, ML-II- und Analog-/Impulsservoantrieb Modelle Sicherheitskonform mit ISO13849-1 PL-d Hohe Ansprechfrequenz von 2 kHz Hohe Auflösung durch 20-Bit-Encoder Laufwerksprogrammierung: Integrierter Indexer Funktionalität in den Analog-/Impulsmodellen Externer Encoder-Eingang für vollen geschlossenen Regelkreis Automatische Echtzeit-Abstimmung Advanced Tuning Algorithmen (Vibrationsschutzfunktion, Drehmomentvorsteuerung, Störungsbeobachter)
Weitere Informationen:
Phase:
1
Steuerfunktion:
Bewegung
Versorgungsspannung:
200 → 240 V
Nennstrom:
2,4 A
Betriebsspannung:
250 V
Leistung:
0,1 kW
Weitere Suchbegriffe: 2158244, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88DKN01HML2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
122 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.433,48*
€ 1.542,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.387,77*
€ 1.547,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.564,40*
€ 1.680,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,49*
€ 1.841,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,07*
€ 1.830,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,74*
€ 1.772,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,58*
€ 1.675,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,77*
€ 1.651,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.