Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 24 bit ADC MCP3565RT-E/SFX, 153.6ksps UQFN, 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158006
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3565RT-E/SFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 24 bit
Abtastrate = 153.6ksps
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 12

Die Microchip 2-Kanal 24-Delta Sigma Analog-Digital-Wandler mit programmierbarer Datenrate von bis zu 153,6 ksps. Er wird in Präzisionssensor-Messumformern und -Transmittern verwendet.Differenzielle Spannungsreferenzeingänge Extrem niedriger Stromverbrauch bei vollständiger Abschaltung
Weitere Informationen:
Auflösung:
24 bit
Abtastrate:
153.6ksps
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, Microchip, MCP3565RTESFX, 2158006, Halbleiter, Datenwandler, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.