Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 24 bit ADC MCP3562RT-E/NC, 153.6ksps UQFN, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158002
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3562RT-E/NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 24 bit
Abtastrate = 153.6ksps
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 20

Die Microchip 2-Kanal 24-Delta Sigma Analog-Digital-Wandler mit programmierbarer Datenrate von bis zu 153,6 ksps. Er wird in Präzisionssensor-Messumformern und -Transmittern verwendet.Differenzielle Spannungsreferenzeingänge Extrem niedriger Stromverbrauch bei vollständiger Abschaltung
Weitere Informationen:
Auflösung:
24 bit
Abtastrate:
153.6ksps
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, Microchip, MCP3562RTENC, 2158002, Halbleiter, Datenwandler, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,45*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.