Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0290, G1 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 110 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157899
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     054044
EAN/GTIN:
     5059040013988
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 110 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Serie = 0290
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Servounterstützung = Ja
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Fließfaktor Kv = 10m³/h

Diese Ventile können nicht mit der DIN-Stecker-Zeitschaltuhr gesteuert werden. Die Ventile aus rostfreiem Stahl haben keine WRC-Zulassung. Serie 0290 - 2-Wege-Magnetventile für Wasser, drucklos abdichtend. Schließen auch ohne Leitungsdruck dicht ab Weiter Bereich von Anschlussmaßen Anschlüsse mit parallelem BSP-Gewinde für RS-Kompressions-Fittings Dreipoliger DIN-Stecker (Schutzart IP65), in 90°-Schritten um 360° schwenkbar Ausführung mit 24V-Spule mit Gleich- und Wechselspannung betreibbar Ventile in beliebiger Lage montierbar (Einbaulage mit Spule nach oben vorzuziehen) Drucklos abdichtende Zweiweg-Magnetventile Ventilkörpern aus Messing Zweiweg-Magnetventile mit Ventilkörpern aus rostfreiem Stahl. Anwendungsbereiche. Haushaltswasserversorgung Neutrale, ölfreie Flüssigkeiten und Gase
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Serie:
0290
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Fließfaktor Kv:
10m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2157899, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 054044, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,96*
€ 1.143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,61*
€ 1.125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,66*
€ 1.061,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,67*
€ 982,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,24*
€ 943,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
Zubehör
Bürkert
142695
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.