Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157827
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     047730
EAN/GTIN:
     5059040013483
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 240 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Servounterstützung = Ja
Gewinde Fitting Typ = G°C
Fließfaktor Kv = 2.8m³/h

Zwei-Wege-Magnetventile Serie 290. Betrieb ohne Druck möglich Umfassende Palette von Anschlussgrößen Parallele BSP-Schnittstellen für den Einsatz mit Rohrverschraubungen Dreipoliger DIN-Steckverbinder mit Schutzart IP65 kann in 90°-Schritten um 360° positioniert werden WRC-zugelassen (nur Messinggehäuse) Für den Einsatz mit Haushalts-Wasserversorgung und neutralen (ölfreien) Flüssigkeiten und Gasen Druckbereich: 0–16 bar Leistungsaufnahme 100-120 VA (Einschaltstrom AC), 25 VA/12 W (Haltespg. AC/DC); 80 W (Einschaltstrom), 6 W (Haltestrom) Betriebstemperatur: max. +55 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Fließfaktor Kv:
2.8m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2157827, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 047730, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
142695
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.