|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2157172 Herst.-Nr.: E32-T11R 2M EAN/GTIN: 4548583049147 |
| |
|
|  |  |
 | Erfassungsbereich = 1500 mm Faseroptiktyp = Kunststoff Anschlusstyp = 2-m-Kabel Reaktionszeit = 1 ms IP Schutzart = IP67
Der Omron LWL-Sensor ist eine Durchgangsstrahl-Glasfasereinheit. Die zylindrischen Standard-Lichtwellenleiter-Sensorköpfe bieten eine zuverlässige Objekterkennung, einfache Installation und eine lange Sensorlebensdauer für alle allgemeinen Anwendungen. Es handelt sich um einen vorverdrahteten Sensor mit einer Kabellänge von 2 m. Es verwendet Roboterfaser R4.Er kann überall montiert werden Es ermöglicht eine einfache Erkennung in vielen Anwendungen Er verfügt über eine glatte Verdrahtung und Einstellung Er verfügt über eine hohe Stabilität Weitere Informationen:  |  | Erfassungsbereich: | 1500 mm | Faseroptiktyp: | Kunststoff | Anschlusstyp: | 2-m-Kabel | Reaktionszeit: | 1 ms | IP Schutzart: | IP67 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensorgehäuse, einweg-lichtschranke, 2157172, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32T11R2M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 78,99* | € 98,29* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 83,96* | € 102,08* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 85,87* | € 103,50* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 89,68* | € 106,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 100,77* | € 117,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|